Goupille cannelée Spartex GOCANEMB1,5X16A1, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 1474
Goupilles cannelées embrochables
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANEMB1,5X16A1
Rubix :U600-8295170
Fabricant :1474215 16
EAN :4043377373281


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN EMBROCH D.1,5X16 DIN 1474 INOX A1 1474215 16
Goupilles cannelées embrochables A1 1,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1474 |
| Type | goupilles cannelées embrochables |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,55 € HT
/ 500 unités
246,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
16 mm