Goupille cannelée Spartex 14762163, Diamètre: 1.6 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 1476
Clous cannelés à tête demi-ronde
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :14762163
Rubix :U600-8297324
Fabricant :1476216 3
EAN :4043377374639


Résumé technique
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CANNELEE DIN 1466 INOX A2 D1,6X3 TETE RONDE
Clous cannelés à tête demi-ronde A2 1,6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 1476 |
| Type | clous cannelés à tête demi-ronde |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,05 € HT
/ 500 unités
92,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours