Goupille cannelée Spartex GOCANAJ2X20A1, Diamètre: 2 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 1472
Goupilles cannelées d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANAJ2X20A1
Rubix :U600-8295326
Fabricant :147222 20
EAN :4043377135599


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN. AJUST D.2X20 DIN 1472 INOX A1 147222 20
Goupilles cannelées d'ajustage A1 2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1472 |
| Type | goupilles cannelées d'ajustage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,65 € HT
/ 500 unités
173,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
20 mm