Goupille cannelée Spartex GOCAN6X40A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 1475
goupille cannelée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCAN6X40A1
Rubix :U600-8305151
Fabricant :147526 40
EAN :4043377374240


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CANNELEE D.6X40 DIN 1475 INOX A1 147526 40
goupille cannelée A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1475 |
| Type | goupille cannelée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,51 € HT
/ 100 unités
271,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
40 mm