Tige filetée métrique Spartex GOUJSO8X45A2ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 13918
Goujons à souder avec filetage extérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJSO8X45A2ISO
Rubix :U600-8291500
Fabricant :1391828 45
EAN :4043377142504


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
Détails articles : GOUJ. A SOUDER FILT. EXT. 8X45 ISO 13918 INOX A2 1391828
Goujons à souder avec filetage extérieur A2 8X
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Norme | ISO 13918 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Diamètre | 8 mm |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,24 € HT
/ 200 unités
291,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
45 mm