Loctite lb 8040 est une huile minérale spéciale qui a été développée pour dissoudre les pièces rouillées, corrodées et saisies. Le choc froid refroidit les pièces immédiatement à-43 °C et fait des fissures microscopiques dans la couche de rouille. Cela permet aux ingrédients lubrifiants de pénétrer directement dans la couche par l'effet capillaire. Le produit laisse une mince couche derrière sur les parties dissoutes qui fournit la lubrification et empêche la rouille.
Points forts
• Dissout les pièces rouillées, corrodées et saisies à l'aide d'un choc froid • Pénètre directement par l'effet capillaire dans la couche de rouille • Les pièces libérées restent lubrifiées et protégées contre la corrosion
Applications
Lubrifiant-réparation d'urgence. Choc froid (-40°C). Dissout les parties rouillées, corrodées et saisies. Pénètre par l'effet capillaire directement dans la couche de rouille.