Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Protection - Sécurité - Hygiène
Équipements de Protection Individuelle
Protection des mains
Gants manipulations fines
Gant manipulation fine
GANT POUR MANUTENTION FINE T8
Gant manipulation fine GISS Blue 733511
Gant pour manutention fine
Références
giss blue :
733511
rubix :
C600-6064962
Résumé technique
Taille
8
Enduction
Sans
Niveau de résistance à l'abrasion
1
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : GANT POUR MANUTENTION FINE T8
Idéal pour les travaux de précision. En cuir fleur d'agneau. Elastique de serrage sur le dessus de la main. Grand confort. Norme : EN 388.Performance : 1.0.1.1
Informations techniques
Attributs
Taille
8
Enduction
Sans
Niveau de résistance à l'abrasion
1
Matière principale
Cuir
Matière
Cuir fleur d'agneau
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
36,90
€
HT
/ 10
paires
44,28
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit