Gant manipulation fine GISS 839978


Gant G-WISP PLUS

Références
giss :839978
rubix :C600-6077736
ean :3660338055485
GANT G-WISP PLUS T9 UE10 FLEUR DE CHEVRE PROTEGE ARTERE
Résumé technique
Taille9
EnductionSans
Niveau de résistance à l'abrasion2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT G-WISP PLUS T9 UE10 FLEUR DE CHEVRE PROTEGE ARTERE


Norme : EN 388.
Gants fleur de chèvre, pouce palmé, poignet en tricot élastique avec protège artère. Sachet de 10 paires / Carton de 120 paires.
AVANTAGES
Souplesse, confort et grande dextérité.
EN388:2016 2121x

Points forts

La fleur de chèvre offre une excellente dextérité tout en apportant une bonne résistance mécanique

Applications

Petites manutentions, caristes, conducteurs d’engins. Manipulation d’outillages.

Informations techniques


Attributs
Poids0.08
Taille9
EnductionSans
Niveau de résistance à l'abrasion2
Matière principaleCuir
ESDNon
Contact alimentaireNon
Environnement d'utilisationHumide
MatièreCuir fleur de chèvre
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,50 HT
/ 10 paires
55,80 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs