Gant manutention générale GISS 855070


Gant G-NIT MAX

Références
giss :855070
rubix :C600-6103604
ean :3660338105715
GANT G NIT MAX NITRILE FOAM T9
Résumé technique
Taille9
EnductionNitrile
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT G NIT MAX NITRILE FOAM T9


Norme EN 388.
Gants tricotés sans couture 100% polyamide / Spandex. Jauge 15. Enduction mousse Nitrile antidérapant sur la paume et les extrémités des doigts (dos de la main aéré), poignet élastique et surfilé. Paquet de 12 paires / Carton de 120 paires.
AVANTAGES
Très bonne dextérité et finesse de travail. Ergonomie parfaite et excellent confort.
EN388:2016 3131x

Points forts

Grip exceptionnel sur des pièces sèches, humides ou grasses

Informations techniques


Attributs
Poids0.04
Taille9
EnductionNitrile
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalePolyamide
ESDNon
Environnement d'utilisationHuileux ou gras
MatièrePolyamide / Spandex
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,88 HT
/ 12 paires
39,46 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs