Roulette de transport Blickle BH-PO 125G-3, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm

Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :BH-PO 125G-3
Rubix :0174-7026097
Fabricant :6296
EAN :4047526006297
ROULETTE FIXE 300KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY LISSE

Résumé technique

Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 300KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY LISSE


Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • métal

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • protection optimale du roulement à billes contre l’aspersion et les jets d’eau grâce à la combinaison de joints à lèvres et d’une étanchéité par labyrinthe

Applications

Roues et galets pour transpalettes, gerbeurs et autres engins de manutention.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Type de roueroulette fixe
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Longueur de la plaque140 mm
58,65 HT
/ unité
70,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

300 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.