Fusion® Petite Taille (avec cordelette)
Indice global d'affaiblissement SNR | 28 dB |
---|---|
Cordés | Oui |
Matière principale | Autres |
Poids | 0.01 |
---|---|
Indice global d'affaiblissement SNR | 28 dB |
Cordés | Oui |
Matière principale | Autres |
Détectable | Non |
Taille | L |
Couleur | Jaune |
Couleur secondaire | Bleu |
Matière | TPE |
En stock; expédié sous 24/48hrs