Lime de fraisage rotative Pferd Tools HSS A 1625ST/6 Z3
Fraises sur tige HSS HSS A 1625ST/6 Z3
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :HSS A 1625ST/6 Z3
Rubix :0060-0512851
Fabricant :22405836
EAN :4007220058763


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 65 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE HSS A 1625ST/6 3D CYLINDRIQUE 22405836
Fraise sur tige cylindrique avec denture en bout. Ebavurage
Pferd fraise à tige hss a1625/6 cil. vert.3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 65 mm |
| Diamètre tête | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,53 € HT
/ unité
88,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours