Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYA 1625/6 STEEL
Fraises sur tige HM ZYA 1625/6 STEEL
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYA 1625/6 STEEL
Rubix :0060-0522968
Fabricant :21102037
EAN :4007220002360




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 65 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 16X25X6 ACIER HM CYLINDRIQUE 21102037
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 65 mm |
| Diamètre tête | 16 mm |
| Domaine d'application | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,97 € HT
/ unité
155,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours