Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYA 0820/6 Z3 PLUS SL 150
Fraises sur tige HM ZYA 0820/6 Z3 PLUS SL 150
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYA 0820/6 Z3 PLUS SL 150
Rubix :0060-0288302
Fabricant :21101727
EAN :4007220617632


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 8X20X6 3DP HM CYLINDRIQUE SL150 21101727
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Applications
Les fraises sur tige longue en carbure métallique conviennent tout particulièrement à l'usinage économique de pièces situées dans des endroits de petites dimensions et difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 8 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,54 € HT
/ unité
91,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours