Lime de fraisage rotative Pferd Tools SPG 0313/3 MICRO
Fraises sur tige HM SPG 0313/3 MICRO
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SPG 0313/3 MICRO
Rubix :0060-0522990
Fabricant :21222673
EAN :4007220003893




Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout pointu spg |
| Longueur totale | 43 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE SPG 0313/3 MICRO HM OGIVE POINTUE 21222673
Fraise sur tige en forme d'ogive selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe aplatie. GL = Longueur totale (carbure monobloc) SL = Longueur de tige (tige longue acier) Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout pointu spg |
| Longueur totale | 43 mm |
| Diamètre tête | 3 mm |
| Domaine d'application | usinage de finition |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,50 € HT
/ unité
82,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours