Lime de fraisage rotative Pferd Tools RBF 1225/6 Z3 PLUS SL 150
Fraises sur tige HM RBF 1225/6 Z3 PLUS SL 150
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBF 1225/6 Z3 PLUS SL 150
Rubix :0060-0288311
Fabricant :21117827
EAN :4007220617748





Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE RBF 12X25X6 3DP HM OGIVE BT RD SL150 21117827
Fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,80 € HT
/ unité
140,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours