E/P - Autre pièce détachée Bosch 2608628389

Fraises à rainurer droit

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608628389
Rubix :0136-5180561
EAN :3165140358507
FRAISE A RAINURER DROIT Q.8 D.18 L.25MM

Résumé technique

Typefraise à rainurer droit

Documents

Détails articles : FRAISE A RAINURER DROIT Q.8 D.18 L.25MM


Ø de queue mm: 8
Diamètre (D) mm: 18
Longueur de travail (L), mm: 25
Longueur totale (G), mm: 56

Applications

3165140495820.pdf

Informations techniques


Attributs
Typefraise à rainurer droit
37,19 HT
/ unité
44,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours