Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P340-2540-XA 1640

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1P340-2540-XA 1640
Rubix :0033-0739140
Fabricant :7045761
EAN :7323221046552
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP

Résumé technique

Diamètre25,4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre25,4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue25,4 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe53,18 mm
Longueur totale127 mm
Coupe au centreoui, coupe centrale
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd-alcrn
Typecoromill® plura fraise à doigts (fraise de tête en carbure) avec brise-copeaux
Matière à usinerdivers matériaux (pré-usinage lourd/ébauche)
Longueur utile53,18 mm
Angle de coupe55 °
641,43 € HT
/ unité
769,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours