Références
Walter Prototyp :MC326-16.0W4B100C-WK40TF
Rubix :3441-0703359
Fabricant :6579491
EAN :4042446253349

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC MC326-16.0W4B100C-WK40TF
Fraise à épaulement/rainure, 16 mm, 32 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | hb |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | oui (center-cut/zentrumsschneidend) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tialn (wk40tf, pvd) |
| Type | fraise à épaulement/rainure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | iso p (acier) comme application principale; convient pour iso m, k et s |
| Longueur utile | 32 mm |
| Angle de coupe | 50 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,65 € HT
/ unité
666,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours