Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R790-100C8S1-22M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 790
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R790-100C8S1-22M
Rubix :0033-0768820
Fabricant :5747150



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 790
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 790
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 80 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 85 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 138,68 € HT
/ unité
2 566,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h