Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant L331.52-200S50MM
Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :L331.52-200S50MM
Rubix :0033-0767925
Fabricant :5735383



Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE DEUX TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Z | 12 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 29,2 mm |
| Queue | arbor -iso 240 -2 key drives -metric: 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 094,63 € HT
/ unité
3 713,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h