Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 490-050Q22-08L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490-050Q22-08L
Rubix :0033-0325788
Fabricant :5762141



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER 490-050Q22-08L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 22 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 40 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -metric: 22 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
866,65 € HT
/ unité
1 039,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h