Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 690-100C8-14108M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 690
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :690-100C8-14108M
Rubix :0033-0761915
Fabricant :5764742



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 690
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 690
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 80 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 160 mm |
| Queue | coromant capto (bolt clamping) -size c8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 331,82 € HT
/ unité
5 198,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h