Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R210-080Q27-14H
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R210-080Q27-14H
Rubix :0033-0489180
Fabricant :5742643
EAN :12010202



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 210 R210-080Q27-14H
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diamètre queue | 27 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -metric: 27 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 233,02 € HT
/ unité
1 479,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours