Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 490-250Q60-14M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490-250Q60-14M
Rubix :0033-0325838
Fabricant :5844053



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER 490-250Q60-14M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 250 mm |
|---|---|
| Z | 18 mm |
| Diamètre queue | 60 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -c (4 bolts) -metric: 60s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 364,63 € HT
/ unité
4 037,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours