Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-160Q40-18L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-160Q40-18L
Rubix :0033-0327246
Fabricant :5745975



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 390 R390-160Q40-18L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 160 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -c (4 bolts) -metric: 40s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 049,02 € HT
/ unité
2 458,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours