Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-084C8-18M070
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-084C8-18M070
Rubix :0033-0327234
Fabricant :5745540



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 390 R390-084C8-18M070
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 84 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diamètre queue | 80 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 70 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 240,09 € HT
/ unité
1 488,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h