Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-050C5-36H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-050C5-36H
Rubix :0033-0768586
Fabricant :5745488



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 390
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 71,7 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 160,38 € HT
/ unité
2 592,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours