Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-040A40-45M

Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R390-040A40-45M
Rubix :0033-0768595
Fabricant :5745567
FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 390

Résumé technique

Diamètre40 mm
Z3 mm
Diamètre queue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 390


Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 390

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Z3 mm
Diamètre queue40 mm
Arrosage interneoui
Type de fixation de plaquettevis
Longueur totale131,5 mm
Queuecylindrical shank without clamping features -metric: 40.0
1 581,75 HT
/ unité
1 898,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h