Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-032C6-45M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-032C6-45M
Rubix :0033-0768598
Fabricant :5745571



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 390
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 82,5 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 620,36 € HT
/ unité
1 944,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h