Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-025A25L-17L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-025A25L-17L
Rubix :0033-0016491
Fabricant :5745453



Documents
Détails articles : FRAISE A RAINURER 390 R390-025A25L-17L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 210 mm |
| Queue | cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
550,35 € HT
/ unité
660,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h