Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-025A25-07H

Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R390-025A25-07H
Rubix :0033-0612189
Fabricant :6851110
EAN :7323220189892
FRAISE COROFRAISE 390 RAINURE

Résumé technique

Diamètre25 mm
Z7 mm
Diamètre queue25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROFRAISE 390 RAINURE


Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Z7 mm
Diamètre queue25 mm
Arrosage interneoui
Type de fixation de plaquettevis
Longueur totale120 mm
Queuecylindrical shank without clamping features -metric: 25.0
705,72 € HT
/ unité
846,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h