Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R365-125Q40-S15H

Fraise à surfacer CoroMill® 365

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R365-125Q40-S15H
Rubix :0033-0748177
Fabricant :5745362
FRAISE A SURFACER COROMILL 365

Résumé technique

Diamètre125 mm
Z12 mm
Diamètre queue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 365


Fraise à surfacer CoroMill® 365

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Z12 mm
Diamètre queue40 mm
Arrosage interneoui
Type de fixation de plaquettevis
Longueur totale63 mm
Queuearbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -metric: 40
1 818,31 HT
/ unité
2 181,97 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h