Lime de fraisage rotative ATA Tools 22578
Fraise lime carbure sphérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ATA Tools :22578
Rubix :2757-0086232


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique |
| Longueur totale | 58 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE LIME 16 SPHERIQ. SD- 6M SPHERIQUE DBLE COUPE 22578
Forme D. Taille brise copeaux.
Points forts
Bon guidage de la fraise sans effet d'entraînement. Excellente production de copeaux courts.
Applications
Obtention de surfaces planes et lisses.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique |
| Longueur totale | 58 mm |
| Diamètre tête | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,20 € HT
/ unité
81,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours