Fraise à carotter Fein 63134200052
Fraise HSS Nova 50 emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63134200052
Rubix :0140-5301972
EAN :4014586612881



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 50 D. 20X50 WELDON
Fraise HSS Nova 50 emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 20 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | weldon |
| Diamètre d'attachement | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,38 € HT
/ unité
73,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours