Fraise à carotter Fein 63133449051
Fraise HSS Nova 25 emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63133449051
Rubix :0140-5301936
EAN :4014586615479



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 45 mm |
| Profondeur de coupe | 25 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 25 D. 45X25 QUICKIN
Fraise HSS Nova 25 emmanchement QuickIN. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 45 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 45 mm |
| Profondeur de coupe | 25 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | quickin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,50 € HT
/ unité
169,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours