Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P342-1200-MB M2CM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2P342-1200-MB M2CM
Rubix :0033-0830211
Fabricant :8352730
EAN :7323227197890

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-1200-MBM2CM
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | coupe au centre (ccc=true) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Type | coromill® plura fraise monobloc en carbure (fraisage lourd) |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier inoxydable; superalliages; titane (domaine d'application iso p/m) |
| Longueur utile | 26 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,61 € HT
/ unité
417,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
