Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R331.32-200Q40KM15.00
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.32-200Q40KM15.00
Rubix :0033-0748291
Fabricant :5745132



Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -c (4 bolts) -metric: 40s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 094,63 € HT
/ unité
3 713,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h