Fraises à fileter en carbure monobloc Sandvik Coromant R217.13C048100CC13K1630

Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc pour le filetage à la fraise R217.13C048100CC13K1630

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R217.13C048100CC13K1630
Rubix :0033-0748637
Fabricant :6304507
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FILETAGE A LA FRAISE

Résumé technique

Diamètre4,8 mm
Filetage1 mm
Longueur de coupe63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FILETAGE A LA FRAISE


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc pour le filetage à la fraise

Informations techniques


Attributs
Diamètre4,8 mm
Filetage1 mm
Longueur de coupe63 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Matièrecarbure
Nombre de dents3
Filetageint
Rapport Longueur/Diamètre de filetage13,13 mm
606,98 HT
/ unité
728,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h