Fraise concave Sandvik Coromant 1U000-0600-400-XA 1620
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout à profil en quart de cercle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1U000-0600-400-XA 1620
Rubix :0033-0743062
Fabricant :6259917




Résumé technique
| Matériau de coupe | carbure |
|---|---|
| Queue | queue cylindrique (cyl) |
| Diamètre queue | 14 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FRAISAGE
Fraise à bout sphérique CoroMill® Dura carbure monobloc pour le fraisage de chanfreins
Informations techniques
Attributs
| Matériau de coupe | carbure |
|---|---|
| Queue | queue cylindrique (cyl) |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Matière à usiner | acier; acier inoxydable; fonte; matériaux durs; superalliages/titane; aluminium/non-ferreux |
| Rayon | 4 mm |
| Revêtement | pvd tialn |
| Type de queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,46 € HT
/ unité
564,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h