Fraise concave Sandvik Coromant 1U000-0400-150-XA 1620
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout à profil en quart de cercle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1U000-0400-150-XA 1620
Rubix :0033-0743066
Fabricant :6259913




Résumé technique
| Matériau de coupe | carbure |
|---|---|
| Queue | din6535-ha |
| Diamètre queue | 8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FRAISAGE
Fraise à bout sphérique CoroMill® Dura carbure monobloc pour le fraisage de chanfreins
Informations techniques
Attributs
| Matériau de coupe | carbure |
|---|---|
| Queue | din6535-ha |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Matière à usiner | multimatériaux; convient pour les matériaux d'une dureté ≤ 48 hrc |
| Rayon | 1,5 mm |
| Revêtement | pvd tialn |
| Type de queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,14 € HT
/ unité
252,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h