Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K324-0200-XA 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K324-0200-XA 1730
Rubix :0033-0806286
Fabricant :8213468
EAN :7323226616279


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 3 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 3 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 36,5 ° |
| Affûtage | carré (coupe centrale) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,34 € HT
/ unité
120,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h