Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K313-1200-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K313-1200-XB 1730
Rubix :0033-0806289
Fabricant :8213445
EAN :7323226616040


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 73 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 73 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h6 / d8 ; pour dc 10<dc≤18 : -0,050 à -0,077 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 1xd |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Queue | queue weldon |
| Matière à usiner | catégories iso p, m, k, n, s |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,24 € HT
/ unité
209,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h