Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K365-1000-200-XD 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K365-1000-200-XD 1730
Rubix :0033-0806096
Fabricant :8213599
EAN :7323226617689
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue9,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue9,6 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe35 mm
Longueur totale87 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Typecoromill® dura
Angle d'hélice36 °
Matière à usinerfraisage général; acier (p), acier inoxydable (m), fonte (k)
Longueur utile35 mm
Angle de coupe45 °
216,13 € HT
/ unité
259,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h