Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K357-0800-200-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K357-0800-200-XD 1730
Rubix :0033-0806127
Fabricant :8213646
EAN :7323226618150

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 7,7 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 73 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xd |
| Type | coromill® dura (fraise monobloc en carbure, 1k357 – 3xd) |
| Angle d'hélice | 37 ° |
| Matière à usiner | applications iso p/m/k/n/s (usinage général) |
| Longueur utile | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,95 € HT
/ unité
227,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h