Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K354-0400-050-XC 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K354-0400-050-XC 1730
Rubix :0033-0806151
Fabricant :8213520
EAN :7323226616798


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | cylindrique |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 3,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,81 € HT
/ unité
138,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h