Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K333-2000-XB 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K333-2000-XB 1730
Rubix :0033-0806248
Fabricant :8213467
EAN :7323226616262
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe40 mm
Longueur totale114 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcvd ticn + al2o3 + tin
Typefraise en bout en carbure monobloc coromill® dura pour l’usinage général
Angle d'hélice38 °
Matière à usinerp / m / k
Longueur utile40 mm
Angle de coupe45 °
591,65 € HT
/ unité
709,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h