Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.62-12030-AO13G1610

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.62-12030-AO13G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.62-12030-AO13G1610
Rubix :0033-0748732
Fabricant :5743589
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe13 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile52 mm
Angle de coupe3 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,62 HT
/ unité
508,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h