Fraise à carotter Fein 63134350053
Fraise HSS Nova 75 emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63134350053
Rubix :0140-5302057
EAN :4014586614700



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 35 mm |
| Profondeur de coupe | 75 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 75 D. 35X75 WELDON
Fraise HSS Nova 75 emmanchement 3/4 in Weldon. Dimensions métriques, profondeur de coupe 75mm.
Profondeur de coupe: 75 mm|Ø perçage: 35 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 35 mm |
| Profondeur de coupe | 75 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | weldon |
| Diamètre d'attachement | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,75 € HT
/ unité
252,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours