Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 419-036C3-14L
Fraise à surfacer CoroMill® 419
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :419-036C3-14L
Rubix :0033-0764447
Fabricant :6289900



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 419
Fraise à surfacer CoroMill® 419
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 21,4 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,91 € HT
/ unité
785,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h